Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 11mm; W: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 11.0mm
Artikel-Nr.:
     2805-H6P-PA66-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 4,2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 10mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Resistenz gegenüber: Temperatur
Korpusfarbe: natürlich
Haltermaterial: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 11mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,09381*
€ 0,11761*
41 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09405*
€ 0,11775*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09806*
€ 0,12226*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0964*
€ 0,1231*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0988*
€ 0,1504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.