Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; NPN; 12÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-H7CC-AWSD
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CC-AWSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: NPN
Ausgangs-Art 2: NPN
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 10mm
Displayhöhe 2: 6mm
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Versorgungsspannung: 24V AC;12...48V DC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: -99999...999999
Zähler-Art: mit Sollwert;mit Tachometerfunktion;progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 2: 30V DC / 100mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: omron impulszähler, impulszähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 333,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 334,07*
Frei Haus
ab € 286,83*
€ 346,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 291,00*
€ 373,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48
ab € 3,70*
Zubehör
Omron
Y92F-45
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.