Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 22mm; schwarz; Temp: -55÷110°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (22/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (22/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (22/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (22/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (22/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     2805-HA40-22/6-PO-X-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00102
EAN/GTIN:
     4031026461250
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...110°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 2,7mm
Schrumpftemperatur: 120°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 22mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
210
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 15,91*
Lager 2805
210
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 15,93*
210
Frei Haus
ab € 14,13305*
€ 16,01305*
19 Tage
unbekannt
210
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 16,59*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 18,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Meter
€ 15,93*
€ 18,96
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Meter
Mindestbestellmenge: 210 Meter ( entspricht € 3.345,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.