Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 40mm; schwarz; Durchm.nach Schrumpfen: 12mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (40/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (40/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (40/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (40/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (40/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     2805-HA40-40/12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00104
EAN/GTIN:
     4031026461274
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 40mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 12mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
70
€ 7,90*
ab € 19,38*
€ 21,63*
70
Frei Haus
ab € 19,59829*
€ 21,76829*
17 Tage
unbekannt
70
€ 5,90*
ab € 20,26*
€ 22,59*
16 Tage
unbekannt
70
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 22,93*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 28,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 28,08*
€ 33,42
pro Meter
ab 4 Meter
€ 27,12*
€ 32,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,41*
€ 27,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,78*
€ 27,11
pro Meter
ab 30 Meter
€ 20,31*
€ 24,17
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,84*
€ 23,61
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,76*
€ 21,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.