Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 75mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (75/22 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     2805-HA40-75/22-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00106
EAN/GTIN:
     4031026461298
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 75mm
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
280
€ 6,90*
ab € 30,91*
€ 35,48*
18 Tage
unbekannt
280
€ 5,90*
ab € 32,43*
€ 37,20*
2
€ 5,00*
ab € 31,25*
€ 39,84*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 32,88*
€ 42,58*
20 Tage
nicht lagernd
280
€ 5,90*
ab € 37,54*
€ 42,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Meter
€ 35,48*
€ 42,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 30,91*
€ 36,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Meter
Mindestbestellmenge: 280 Meter ( entspricht € 9.934,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.