Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung: für Halogenleuchtmittel; G4; Mat: Kunststoff; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fassung: für Halogenleuchtmittel; G4; Mat: Kunststoff; L: 150mm
Fassung: für Halogenleuchtmittel; G4; Mat: Kunststoff; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-HAL-F-G4-MINI
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     9133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Hersteller: Goobay
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Flanschdurchmesser: 8,8mm
Maximalstrom: 4A
Leitungslänge: 0,15m
Stiel-Art: G4
Grifflänge: 15,9mm
Fassungs-Typ: für Halogenleuchtmittel
Schaftdurchmesser: 7,4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8666
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 3,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.