Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 520nH; lBetrieb: 52,9A; 600uΩ; ±20%; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HC2LP-R47-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HC2LP-R47-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 19,2x19,2x11,18mm
Betriebsstrom: 52,9A
Induktivität: 520nH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 63,75A
#Werbeaktionen: eaton_202305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,5505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 2,88885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,7107*
€ 538,72573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,7302*
€ 523,27894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,6304*
€ 491,03018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,9505*
€ 474,7511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,5505*
€ 446,9051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.