Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 11A; 13,3mΩ; ±20%; Isat: 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 11A; 13,3mΩ; ±20%; Isat: 14A
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 11A; 13,3mΩ; ±20%; Isat: 14A
Artikel-Nr.:
     2805-HCI1335-3R3
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HCI1335-3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 13,3mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,8x12,8x3,3mm
Äußere Abmessungen: 12,8x12,9x3,3mm
Betriebsstrom: 11A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 14A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.