Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; 2,45mΩ; ±10%; 45,9A; 27,9x27,94x17,78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; 2,45mΩ; ±10%; 45,9A; 27,9x27,94x17,78mm
Drossel: Draht; SMD; 6,8uH; 2,45mΩ; ±10%; 45,9A; 27,9x27,94x17,78mm
Artikel-Nr.:
     2805-HCI2717-6R8
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HCI2717-6R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 2,45mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 27,9x19,8x17,78mm
Äußere Abmessungen: 27,9x27,94x17,78mm
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 45,9A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.