Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 220nH; lBetrieb: 23A; 2,5mΩ; ±20%; Isat: 40A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM0703-R22-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM0703-R22-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,5mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,1x6,8x3mm
Betriebsstrom: 23A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,57684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 952,59*
€ 1.133,5821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 925,26*
€ 1.101,0594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 901,215*
€ 1.072,44585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 865,26*
€ 1.029,6594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.