Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 8A; 9mΩ; ±20%; Isat: 8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM1A0805-3R3-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A0805-3R3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 9mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8x8,1x5,4mm
Betriebsstrom: 8A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,56702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,56*
€ 413,5964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,67*
€ 399,4473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,29*
€ 376,3851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,34*
€ 364,5446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,51*
€ 337,3769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.