Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 9,2A; 9mΩ; ±20%; Isat: 7,2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM1A0805V2-3R3-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A0805V2-3R3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 9mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8x8,1x5,4mm
Betriebsstrom: 9,2A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 7,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,48878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,89*
€ 361,6291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,12*
€ 350,0028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,46*
€ 326,6074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,37*
€ 315,7903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,39*
€ 290,8241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.