Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 13A; 6,25mΩ; ±20%; Isat: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM1A1307V2-4R7-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A1307V2-4R7-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 6,25mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,45x12,6x6,5mm
Betriebsstrom: 13A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 20A
#Werbeaktionen: eaton_202305;eaton_202311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.