Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 1,9A; 260mΩ; ±20%; Isat: 1,9A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCMA0503-220-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HCMA0503-220-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,26Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,15x5,1x3mm
Betriebsstrom: 1,9A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,9A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,44441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 982,90*
€ 1.169,651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 982,12*
€ 1.168,7228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 954,72*
€ 1.136,1168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 929,58*
€ 1.106,2002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 888,82*
€ 1.057,6958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.