Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; max.175VDC; RSpule: 200Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; max.175VDC; RSpule: 200Ω
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; max.175VDC; RSpule: 200Ω
Artikel-Nr.:
     2805-HE721C0500
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Äußere Abmessungen: 5,5x7,22x19,05mm
Spulenwiderstand: 200Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: HE700
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 14V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 125mW
Schaltspannung: max. 175V DC
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reed-relais 5v, reedkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,64*
1 Tag
5039
1
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 5,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 7,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.