Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; max.300VDC; 50mW; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; max.300VDC; 50mW; PCB
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; max.300VDC; 50mW; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-HE751A0510
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE751A0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Äußere Abmessungen: 5,5x7,22x19,05mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: HE700
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Schaltspannung: max. 300V DC
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Einheitspreis: Nein
Optionale Ausstattung: Schutzdiode
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,04*
Lager 2805
6000
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,04*
5
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 3,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 12.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.