Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x95mm2; Line; Cu; Silikon; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x95mm2; Line; Cu; Silikon; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x95mm2; Line; Cu; Silikon; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF-95BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0061001
EAN/GTIN:
     4044773446210
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 16,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 95mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x95mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 38,80*
€ 51,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 51,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,97*
€ 61,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,99*
€ 60,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,84*
€ 58,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,33*
€ 45,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,94*
€ 39,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,48*
€ 35,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,40*
€ 26,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
€ 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.