Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 9999; Löschen: elektrisch; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 9999; Löschen: elektrisch; IP20
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 9999; Löschen: elektrisch; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HED251-T
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     HED251-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x14mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt;OC
Zählfrequenz EIN1 max.: 10Hz
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Stiftlistenverbinder Rastermaß 2,54 mm
Displayhöhe 1: 10mm
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: PIN3 - ausgelöst durch fallende Flanken, Schwelle 0,7 V, max. 18 V, minimale Impulslänge 25 ms
Versorgungsspannung: 3V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Löscheigenschaften: PIN4 - Fernkontakt, ausgelöst durch fallende Flanken, Schwelle 0,7 V, max. 18 V, minimale Impulslänge 15 ms
Zählbereich: 9999
Beleuchtung: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, impulszähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,77*
€ 33,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 36,69*
€ 8,95*
ab € 28,96*
€ 39,42*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 47,87*
8 Tage
26
€ 6,99*
ab € 64,89*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.