Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Löschen: elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Löschen: elektrisch
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Löschen: elektrisch
Artikel-Nr.:
     2805-HED261-T
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     HED261-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x14mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt;OC
Zählfrequenz EIN1 max.: 30Hz
Eingangs-Art 2: Spannung
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: extern;Batterie 2,7-3,3V x1
Elektrischer Anschluss: Stiftlistenverbinder Rastermaß 2,54 mm
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: PIN2, ausgelöst durch fallende Flanken, Schwelle 0,7 V, max. 18 V, minimale Impulslänge 25 ms
Eigenschaften Eingang 2: PIN3 - ausgelöst durch fallende Flanken, Schwelle 0,7 V, max. 18 V, minimale Impulslänge 50µs (Kompatibilität mit TTL/CMOS)
Montageabmessungen: 45,3x22,2mm
Löscheigenschaften: PIN4 - Fernkontakt /OC, ausgelöst durch fallende Flanken, Schwelle 0,7 V, max. 18 V, minimale Impulslänge 15 ms
Zählbereich: 99999999
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsspannung: 5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,97*
€ 44,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,11*
€ 47,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.