Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 29; Polyamid 6; grau; -40÷120°C; HELUcond PA6-S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, PA, grau, 92685
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, PA, grau, 92685
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-92685
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HELUKABEL
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...120°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Resistenz gegenüber: verdünnte Säuren;Mineralöle;Benzin
Innendurchmesser: 28,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: HELUcond PA6-S
Packungsinhalt: 25m
Rohrgröße: 29
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 59,18*
€ 80,95*
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 120,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,95*
€ 96,3305
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 2,3672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.