Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, PA, grau, 92685


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, PA, grau, 92685
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, PA, grau, 92685
Artikel-Nr.:
     4502-91F9298
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92685
EAN/GTIN:
     4060892379338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Wellschlauch, 92685, HELUKABEL Der 92685 ist ein Kabelschutzschlauch für mittlere bis schwere Anwendungen. Dieses Produkt ist beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren. Features * Halogenfrei * Kadmiumfrei * Feines Profil Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Roboterbau * Automatisierungstechnik * Bahntechnik * Installationstechnik * Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
28.9 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
29 mm
Gewicht:
0.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,22*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 98,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.