Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F; 4G0,75mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-29407
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
Schaltleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 5,7...7,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.