Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H03VV-F 4 x 0,75 mm², AWG 19, weiß, 29407


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H03VV-F 4 x 0,75 mm², AWG 19, weiß, 29407
PVC Steuerleitung H03VV-F 4 x 0,75 mm², AWG 19, weiß, 29407
Artikel-Nr.:
     4502-93F3478
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29407
EAN/GTIN:
     4099891251505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
Schaltleitung
Steuerleitung, 29407, HELUKABEL Diese Leitungen eignen sich besonders für leichte Handgeräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen und für den Anschluss leichter Elektrogeräte wie z. B. Küchenmaschinen, Tischleuchten, Stehlampen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte. FEATURES * Frei von schädlichen Substanzen * Ölbeständig * Flammwidrig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: weiß * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, h03vv-f 4x0,75 grau, h03vv-f, h03vv-f4g0.75 weiss, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.