Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M32; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Anbau-Kabelstutzen IP 66 M ADG 32 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11:750
Hensel Anbau-Kabelstutzen IP 66 M ADG 32 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11:750
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-ADG-32
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Hersteller: HENSEL
Betriebstemperatur: -25...35°C
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter
Stopfbuchsengewinde: M32
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 14...21mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,7965*
€ 2,4765*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,48*
20
Frei Haus
ab € 1,8515*
€ 2,5315*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.