Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 130mm; Y: 180mm; Z: 77mm; IP66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G
Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-EB-10-G
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 180mm
Größe X: 130mm
Größe Z: 77mm
Deckelfarben: grau
Herstellerserie: ENYCASE®
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 18,502*
€ 23,532*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 23,56*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 24,35*
5
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 24,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
62000258
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.