Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; -25÷35°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-LDM-25-B
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001030
EAN/GTIN:
     4012591122821
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Hersteller: HENSEL
Betriebstemperatur: -25...35°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Größe: M25
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 8...17mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,77*
5
€ 5,00*
ab € 1,138*
€ 1,808*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.