Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; 150÷600l/min; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HG2620E-SET
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2620 E SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2,3kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 358x91x95mm
Setinhalt: Koffer
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: Kupferlöten;Kabel entstauben;Bearbeitung von Materialien bei Überschreitung der zugelassenen Temperatur;Folienschweißen;Kunststoff
Eigenschaften der Heißluftgebläse: elektronische stufenlose Regulierung der Heißlufttemperatur;Überhitzungsschutz;4 Programme mit eingegebener Temperatur und Luftstrom;aktuelle Temperatur und der aktuelle Luftstrom werden in LCD-Anzeige angegeben;Programme können individuell geändert werden;thermische Sicherung;LED zeigt Restwärme des Gerätes nach dessen Abschaltung an
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 150...600l/min
Heißlufttemperatur: 50...700°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.