Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; 150÷600l/min; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; 150÷600l/min; Stecker: EU
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; 150÷600l/min; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-HG2620E
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2620 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2,3kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 358x91x95mm
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: Kupferlöten;Kabel entstauben;Bearbeitung von Materialien bei Überschreitung der zugelassenen Temperatur;Folienschweißen;Kunststoff
Eigenschaften der Heißluftgebläse: elektronische stufenlose Regulierung der Heißlufttemperatur;Überhitzungsschutz;4 Programme mit eingegebener Temperatur und Luftstrom;aktuelle Temperatur und der aktuelle Luftstrom werden in LCD-Anzeige angegeben;Programme können individuell geändert werden;thermische Sicherung;LED zeigt Restwärme des Gerätes nach dessen Abschaltung an
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 150...600l/min
Heißlufttemperatur: 50...700°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,58*
€ 569,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.