Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 72; 8mm; weiße PCB; IP20; 3W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 72; 8mm; weiße PCB; IP20; 3W/m
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 72; 8mm; weiße PCB; IP20; 3W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KHG-2835GWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SX72F008W24-2835 WW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 72
Helligkeit: 540lm/m
Max. Leistung je Meter: 3W/m
Schnittbereich: 125mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.