Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; warmweiß; 3528; 12V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KTI-3528FWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S120F010-3528WW-12 WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 3528
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 840lm/m
Max. Leistung je Meter: 9,6W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.