Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; weiß neutral; 3528; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KGG-3528FWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S60F008-3528-12 NW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 3528
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 360lm/m
Max. Leistung je Meter: 4,8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.