Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 72; 8mm; weiße PCB; IP54


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KHG-2835GWBA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SX72F008W24-2835 NW WHITE PCB IP54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP54
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 72
Helligkeit: 600lm/m
Max. Leistung je Meter: 3W/m
Schnittbereich: 125mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.