Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP65
LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 96; 8mm; weiße PCB; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KOG-2835FWAA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S96F008-2835-12 NW WHITE PCB IP65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Helligkeit: 1260lm/m
Max. Leistung je Meter: 15W/m
Schnittbereich: 31,25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.