Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 180; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 180; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 180; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KXI-2835GWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SX180F010W24 -2835 NW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 180
Helligkeit: 1600lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.