Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 12W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 12W/m
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 12W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KGG-2835FWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S60F008-2835-12 CW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 1000lm/m
Max. Leistung je Meter: 12W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.