Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KTI-2835GWAA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S120F010-2835CW-24 WHITE PCB IP65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 2400lm/m
Max. Leistung je Meter: 24W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.