Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 240; 12mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 240; 12mm; weiße PCB; IP65
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 240; 12mm; weiße PCB; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KYK-2835FWAA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S240F012-2835-12 CW WHITE PCB IP65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 12mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 240
Helligkeit: 2250lm/m
Max. Leistung je Meter: 25W/m
Schnittbereich: 12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.