Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; W: 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; W: 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
LED-Band; biegbar; LED/m: 60; 2835; W: 6mm; 4,8W/m; 12V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-BLGE-2835FWNAA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S60F006-2835S BLUE WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 6mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: blau
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 420...480lm/m
Max. Leistung je Meter: 4,8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.