Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 48; 10mm; weiße PCB; IP20; 9W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 48; 10mm; weiße PCB; IP20; 9W/m
LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 48; 10mm; weiße PCB; IP20; 9W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-RGBEI-5050FWN
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SRGB48F010-5050-12 WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: RGB
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 48
Helligkeit der Farbe grün: 864...960lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 864...960lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 864...960lm/m
Max. Leistung je Meter: 9W/m
Schnittbereich: 62,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.