Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; gelb; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20; 14,4W/m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED-Band; gelb; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20; 14,4W/m
LED-Band; gelb; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20; 14,4W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-YLGI-5050FWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S60F010-5050-12 YELLOW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: gelb
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 960lm/m
Max. Leistung je Meter: 14,4W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4699* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 494,18*
€ 588,0742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,75*
€ 582,8025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 468,86*
€ 557,9434
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 457,26*
€ 544,1394
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 446,99*
€ 531,9181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.