Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 174uH; 20A; 11,8mΩ; -40÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HHBC24W-2R4A0174V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     HHBC24W-2R4A0174V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...120°C
Widerstand: 11,8mΩ
Betriebsstrom: 20A
Induktivität: 174µH
Drossel-Typ: Draht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
9
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 29,54*
9
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 30,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 45 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 265,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.