Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 51; Glasfaser; L: 15m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 51; Glasfaser; L: 15m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 51; Glasfaser; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-51-15
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.051.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 15m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 57mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-32
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 51
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,76005*
€ 671,68005*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 521,0301*
€ 672,18*
Frei Haus
ab € 594,84*
€ 677,6001*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 672,18*
€ 799,8942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 653,3301*
€ 777,46282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,02005*
€ 705,69386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,0401*
€ 650,97772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 521,0301*
€ 620,02582
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 34,73534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.