| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95089982 Herst.-Nr.: 336-051-1 EAN/GTIN: 8717114400207 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Schlauch NW=51mm 336-051-1 Hiprojacket ist der höchstmögliche Hitzeschutz für Kabel, Hydraulik-, Kühl- und Pneumatikschläuche. Dieser gleichmäßig geflochtene Glasfaserschlauch mit dickem Silikonmantel wird gemäß dem Aerospace Standard SAE AS1072 hergestellt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren kann der Schlauch den AS 1055 Test bestehen. Hiprojacket bietet höchsten Kurzzeit-Flammschutz, verbunden mit einer sehr guten Hitzereduzierung. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 51 mm | Bündeldurchmesser: | 51 mm | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | rot | Offen (nachträglich montierbar): | nein | Temperatur: | -55..260 °C | Brandschutz nach UL 94: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, anamet schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,46015* | € 681,6201* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 519,34005* | € 682,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,0901* | € 688,0401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 38,96401* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|