Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 1,2mm; L: 10m; schwarz; Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; 2: 1; 1,2mm; L: 10m; schwarz; Karton
Schrumpfschlauch; 2: 1; 1,2mm; L: 10m; schwarz; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-HIS-1.2/0.6-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30120
EAN/GTIN:
     4031026133287
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 10m
Wandstärke: 0,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 13,54*
2 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 10,60*
€ 14,38*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 14,44*
9 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 15,42*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 16,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,198* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.