Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HIS-25.4/12.7-RD Herst.-Nr.: 300-32542 EAN/GTIN: 4031026134345 |
| |
|
| | |
| Hersteller: HELLERMANNTYTON Farbe: rot Material: POX-vernetztes Polyolefin Länge: 5m Wandstärke: 0,9mm Verpackungs-Art: Karton Einheitspreis: Ja Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm Schrumpffaktor: 2:1 Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,31* | € 24,36* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,09* | € 27,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,55* | € 27,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 20,86* | € 28,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,34* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,618* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|