Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 1,6kW; 240l/min@1,450l/min@2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 1,6kW; 240l/min@1,450l/min@2
Elektrisches Heißluftgebläse; 1,6kW; 240l/min@1,450l/min@2
Artikel-Nr.:
     2805-HL1620S
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL 1620 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 1,6kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen;Löten;Verbinden von Elementen durch Verschweißen und Kleben
Eigenschaften der Heißluftgebläse: Luftaustritt für spezielle Düsen vorgesehen;Umschalter zum Regulieren der Luftmenge
Abmessungen: 252x85,5x200mm
Passendes Zubehör: D/ODB;D/R50;D/R75;D/RED14;D/RED9;D/RFL
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 240l/min @ 1;450l/min @ 2
Heißlufttemperatur: 300°C @1;500°C @2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.