Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; Stecker: EU; 230÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HL1920E
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL 1920 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2kW
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Äußere Abmessungen: 253x84,5x200mm
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen;Löten;Verbinden von Elementen durch Verschweißen und Kleben
Eigenschaften der Heißluftgebläse: Luftaustritt für spezielle Düsen vorgesehen;Umschalter zum Regulieren der Luftmenge;thermische Sicherung;Kaltluftgebläse für schnelle Abkühlung der Düse und Heizelemente;Temperaturregelung in 9 Bereichen mittels einer Rändelschraube
Passendes Zubehör: D/ODB;D/R50;D/R75;D/RED14;D/RED9;D/RFL;HL-SCAN
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 150l/min @ 1;150l/min...300l/min @ 2;300l/min...500l/min @ 3
Heißlufttemperatur: 80°C @1;80...630°C @2;80...630°C @3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.