Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 249,9W; 178÷357VDC; 700mA; 127÷431VAC; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HLG-240H-C700D2
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C700D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 249,9W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V DC;127...431V AC
Äußere Abmessungen: 244,2x68x38,8mm
Ausgangsspannung: 178...357V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Smart Timer Dimming
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HLG-C_D2
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.453,21*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 67,26605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.809,29*
€ 16.433,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.711,07*
€ 16.316,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.498,64*
€ 16.063,3816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.453,21*
€ 16.009,3199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.