Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 259mm; Z: 102mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 259mm; Z: 102mm; Aluminium; grau
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 259mm; Z: 102mm; Aluminium; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456PK4WHBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PK4WHBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 259mm
Größe X: 356mm
Größe Z: 102mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Aluminium
Seitenteilfarbe: blau
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,09*
€ 61,74*
€ 8,95*
ab € 45,66*
€ 61,77*
1 Tag
unbekannt
€ 14,99*
ab € 40,07*
€ 63,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,12*
€ 63,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 0,75*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.