Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; 1551; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; 1551; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm
Gehäuse: für Fernbedienung; 1551; X: 35mm; Y: 50mm; Z: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1551GRBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551GRBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 50mm
Größe X: 35mm
Größe Z: 20mm
Gehäuseserie: 1551
Ausführung: mit Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,54*
1
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 4,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.